DSBM-S 大容量収納ベッド宮付き アイリスオーヤマ 37484827 DSBM-S 大容量収納ベッド宮付き アイリスオーヤマ 37484827 DSBM-S 大容量収納ベッド宮付き アイリスオーヤマ 37484827

大容量収納ベッド宮付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484827 品番 DSBM-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

大容量のベッド下収納にこだわった宮付きのベッドです。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。お客様組み立てとなります。

材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 寸法(mm)ヘッドボード:約970×122×800 ブラック サイズシングル 高さ(mm)床板まで:約388 質量(g)62750 種類チェストベッド 容量(L)引き出し:約105(1個あたり) 消費電力(W)合計1500 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2103×800 引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり) ベッド寸法(mm)約972×1960 適合厚さ(mm)【マットレス】約160 収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚 最大使用者体重(kg)約100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする