DSBM-SS ウレタンマットレス付き大容量収納ベッド宮付き SS アイリスオーヤマ 37484879 DSBM-SS ウレタンマットレス付き大容量収納ベッド宮付き SS アイリスオーヤマ 37484879 DSBM-SS ウレタンマットレス付き大容量収納ベッド宮付き SS アイリスオーヤマ 37484879

ウレタンマットレス付き大容量収納ベッド宮付き SS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484879 品番 DSBM-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

大容量のベッド下収納にこだわった宮付きのベッドです。ウレタンマットレス付きです。
【ベッド】ベッドサイズはセミシングルとコンパクト設計で、お部屋を広く使えます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約96Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。お客様組み立てとなります。
【マットレス】セットのマットレスは厚さ約10cmのウレタンマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。カバーは洗濯可能なオールシーズンお使いいただけるリバーシブルタイプです。季節に合わせてお使いいただけます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

材質【ベッド】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【マットレス】ウレタンフォーム、ポリエステル 寸法(mm)ヘッドボード:約800×122×725 オフホワイト サイズセミシングル 高さ(mm)床板まで:約393 質量(g)55000、マットレス:3800 種類チェストベッド 容量(L)引き出し:約96(1個あたり) 消費電力(W)合計1500 定格電圧(V)AC100 硬さマットレス:かため(140N) 耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×1940×725 引出し内寸法(mm)約853×470×240(1個あたり) 目付(g/m2)マットレス:側生地 約200 復元率(%)マットレス:98 ベッド寸法(mm)約802×1800 収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚 最大使用者体重(kg)約100 マット寸法(mm)800×1800×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする