曜日別特売
SDB-S スライド扉収納ベッド S アイリスオーヤマ 37484897

 

SDB-S スライド扉収納ベッド S アイリスオーヤマ 37484897
SDB-S スライド扉収納ベッド S アイリスオーヤマ 37484897
SDB-S スライド扉収納ベッド S アイリスオーヤマ 37484897
SDB-S スライド扉収納ベッド S アイリスオーヤマ 37484897
SDB-S スライド扉収納ベッド S アイリスオーヤマ 37484897
SDB-S スライド扉収納ベッド S アイリスオーヤマ 37484897
SDB-S スライド扉収納ベッド S アイリスオーヤマ 37484897
SDB-S スライド扉収納ベッド S アイリスオーヤマ 37484897

スライド扉収納ベッド S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ウォールナット/ブラック
内容量1台注文コード37484897品番SDB-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195ウォールナット/ブラックサイズセミダブル高さ(mm)床板まで:約388質量(g)66370種類チェストベッド容量(L)引き出し:約105(1個あたり)消費電力(W)合計1500定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)本体:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)ベッド寸法(mm)約972×1960適合厚さ(mm)【マットレス】約160収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚最大使用者体重(kg)約100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする