マットレス付きフロアベッドS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37484994 品番 SBM-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

床板が低く、お部屋に開放感を生み出すフロアベッドです。くつろぎ空間を演出します。ボンネルコイルマットレス付きです。
【フロアベッド】フロアベッドはマットレスのズレを防ぐ落とし込みタイプです。フレーム内にマットレスが収まります。床までの距離が近く、ベッドから転落しても衝撃が緩和できます。小さなお子さまがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。ヘッドボードの奥行きは約12.4cmと広く設計したため、ティッシュもしっかり入ります。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。お客様組み立てとなります。
【マットレス】セットのマットレスは厚さ16cmのボンネルコイルマットレスです。コイルが連結されているので、面で身体を支えます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

材質【フロアベッド】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、単板積層材(LVL)、【マットレス】コイルスプリング、[詰めもの]ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、[側生地]表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100% 寸法(mm)ヘッドボード:約1010×160×410 ナチュラル サイズシングル 質量(g)21300、マットレス:16000 種類すのこベッド 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)ヘッドボード:約5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×2110×410 フレーム高さ(mm)95 ベッド寸法(mm)約974×1950 最大使用者体重(kg)約120 マット寸法(mm)約970×1950×160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする