リバーシブルマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37485238 品番 MAKT6-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高反発ウレタンフォームと低反発ウレタンフォームの2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。高反発は波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体が沈み込みすぎないようしっかりサポートします。低反発は体にフィットし、体圧を分散します。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

サイズダブル 硬さ波形面:かため(125N)、平形面:かため(123N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1950×60 質量(g)6380 目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190 復元率(%)99 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする