セブンフィットマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37485274 品番 UMPZ74-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。マットレス表面の凹凸を3種類の形状にし、サポートする部位に合わせてかたさを変えることで、体圧を分散させ負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、睡眠中のムレを防ぎます。お使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。

サイズセミダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1980×40 折りたたみ寸法(mm)約1150×630×200 ※参考値 ネイビー 質量(g)2960 硬さかため(183N) ※参考値 目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80 復元率(%)99 ※参考値 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする