UMPZ78-D セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ 37485308 UMPZ78-D セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ 37485308 UMPZ78-D セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ 37485308

セブンフィットマットレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37485308 品番 UMPZ78-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。マットレス表面の凹凸を3種類の形状にし、サポートする部位に合わせてかたさを変えることで、体圧を分散させ負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、睡眠中のムレを防ぎます。単品使いやお使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。

サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×1980×80 折りたたみ寸法(mm)約1350×630×350 ※参考値 ネイビー 質量(g)6630 硬さかため(183N) 目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80 復元率(%)99 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする