※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質PBT注文コード37485430品番KNA-Q10-180
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥967販売価格(税別)
OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
CO2排出量(空気消費量)42%削減
低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較