※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNAG-Q10-180 OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMC 37485439 KNAG-Q10-180 OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMC 37485439 KNAG-Q10-180 OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMC 37485439

OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS316 注文コード37485439 品番KNAG-Q10-180
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
CO2排出量(空気消費量)42%削減
低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較

適合ワンタッチ管継手:KQB2、KQG2 材質SUS316 質量(g)17 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)1.8相当 ワンタッチ管継手サイズΦ10
関連資料:カタログ(1.83MB)
注意
※SMC製以外の継手を使用するとワンタッチ管継手用ノズルが抜ける可能性があり大変危険です。
※必ずSMC製ワンタッチ管継手を別途購入のうえ組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする