用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品説明書
材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
質量(kg)7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)90
最大吐出量(mL/min)(50Hz)2500
最大吐出量(mL/min)60Hz3000
最大吐出圧力(MPa)0.25
使用環境屋内・0〜40℃(凍結無きこと)
接続口径(Φmm)VP20
ストローク数(回/分)130