大人用 ハードシェルヘルメット WK-02 ノーチェ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37486480 品番 WK-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安心の SG 規格適合
ハードシェルタイプ
360°クッション
サイズ調整ダイヤル付
ワンタッチアゴひも

用途自転車用ヘルメット スターレッド サイズL サイズ(cm)56〜59程度 規格SG 適合年齢(歳)6以上の学童〜成人
注意
※サイズは範囲内でも頭の形によりかぶれない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする