すみっコぐらしカードケースキット レジン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37486577 品番 55363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

カードケースは完成品が入っているので、初心者の方やお子様でも簡単に作成できます。製作時間:約30分(硬化時間は除く)
用意するもの:ピンセット、つまようじ、レジン用ランプ、はさみ、平ヤットコ、マスキングテープ
あると便利なもの:シリコンマット、厚紙、カッター、エンボスヒーター、パーツを入れるお皿、綿棒

セット内容カードケース×1、フィルム×2、リングパーツ・丸カン・ヒートンキャップ×1、キーホルダー×1、レジン×1 材質シリコン、特殊アクリレート樹脂など 寸法(mm)62×100×9(本体のみ) イエロー 包装形態ヘッダー付袋入り
注意
※この商品は契約により、製品化して販売することは禁じられています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする