PCフレームスクエアー2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード37486604 品番PS-PC2-L-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

落ち着きのあるフラットなスクエア型フレームと、ワイド幅のVカット台紙が、写真をおしゃれで贅沢な印象に飾り立てます。
どんなインテリアにも合わせやすいスタイリッシュでプレーンなデザインは、プレゼントにもおすすめです。
タテ・ヨコどちらの向きにも対応します。

付属品吊り金具、スタンド ホワイト サイズL 質量(g)406(L)、585(2L) 外寸法(mm)額縁:222×222(L)、272×272(2L)、台紙:199×199(L)、249×249(2L)、台紙窓抜き:80×118(L)、118×169(2L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする