Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37486699
品番
VT-1225D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドームやアリーナなど大きな会場でのコンサートやスポーツ観戦など様々なシーンで活躍するでしょう。
折りたたむと大変コンパクトになり、カバンに入れて気軽に持ち運びできます。
寸法(mm)
116×44×67
質量(g)
249
倍率
12倍
最短合焦距離
4m
対物レンズ有効径(mm)
25
1000m先の視野(m)
100.4
アイレリーフ(mm)
8
実視界(°)
5.8