V-TEX-7532M 7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 37486796 V-TEX-7532M 7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 37486796 V-TEX-7532M 7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 37486796 V-TEX-7532M 7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 37486796

7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37486796 品番V-TEX-7532M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。
単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適!
星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。
三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。
スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。
単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。
遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。

厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13 寸法(mm)155×75×55 質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700 全高(mm)三脚:215 倍率7.5倍 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)32 縮長(mm)205 1000m先の視野(m)96.1 明るさ18 ひとみ径(Φmm)43 アイレリーフ(mm)16 実視界(°)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする