防水・防塵デジタルカメラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37487119 品番KC-WP06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。
防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。
汚れても水洗いができます。
前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。
25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。
貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。
撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。
手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き

付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB) 寸法(mm)105×33×68 質量(g)135 レンズf=3.37mm F2.2 有効画素数静止画時:約800万画素 メモリー内蔵:無し ズームデジタル4倍 防塵防水性能IPX8/IPX5 焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5 フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM) 外部メモリーmicroSDHCカード(4GB〜32GB)、microSDXCカード(64GB〜128GB) 撮影距離(m)静止画(0.1〜∞)、動画(1.5〜∞) 液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFT セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 ISO感度設定AUTO、100、200、400 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M 動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps) イメージセンサー1/3.2型CMOS

商品説明動画

【製品紹介】防水デジタルカメラ KC-WP06 | Kenko
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37487119
2026-02-22
用途:
工事現場にて使用
建設業・工事業

画像の確認が1クリックで行けず使いづらいです
カバーを開けるのも硬くて開けづらいです
使いなれないせいか、メニューとモードの使い分けがわかりづらいのと
決定用のボタンが欲しいです

対象商品:
37487119
2025-06-24
用途:
修理預かり品の現状写真など
日下部機械株式会社 様 (製造業)

必要な時に撮影するため、現場に置いたままの状態になるのでホコリ、水の心配があったので防塵、防水仕様を選んだ。また、一人撮影が多いため前面にモニターがあるのは非常なら助かる。画角などのチェックに非常に便利

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする