プリアン 3倍スリムオペラグラス

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37487408 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

折りたためばシャツのポケットにも入る薄型オペラグラス

寸法(mm)115×64×20 ブルー 質量(g)65 倍率3倍 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)25(対角線28)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37487390
2024-01-10
用途:
自宅部屋の中で、壁面ジオラマの確認時
郵雪会 様 (その他業種)

いくらKenko製とはいえ、正直、価格相応の出来かなと思います。開閉時には大変ぎこちなく、壊れないか心配する程です。特に開くときの押す部品は、相当力を入れてもウンともスンともいわず、引っ掛かり部分を外すためにはどの方向に斜めに強く押さなければならないのか、試しながらチャレンジしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする