Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
SG-H 10倍24mm口径双眼鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37487460
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品
ケース、ストラップ
材質
本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート)
幅(mm)
目:31.5〜74
質量(g)
258
倍率
10倍
本体サイズ(mm)
115×40×110
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
24
1000m先の視野(m)
97.8
明るさ
5.8
ひとみ径(Φmm)
2.4
アイレリーフ(mm)
10
実視界(°)
5.6