PAC-A4-WH マグネットフレーム Kenko(ケンコートキナー) 37487487 PAC-A4-WH マグネットフレーム Kenko(ケンコートキナー) 37487487

マグネットフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37487487 品番 PAC-A4-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

背板がマグネットなので、「推し」の缶バッジやマグネットフィギュアを簡単にディスプレイできます。
様々な大きさの缶バッジをワンタッチで取り付けられ、好きな位置にレイアウトできるので、アレンジも楽しめます。

サイズA4 質量(g)868 収納枚数【缶バッジ直径】32mm:54枚、44mm:24枚、56mm:15枚、75mm:8枚 外寸法(mm)額縁:219×306
注意
※本製品はマグネットを使用していますので、磁気カードなど、磁力の影響を受ける可能性があるものは近づけないでください。
※小さい缶バッジなどは磁力を受ける面が少なく、ずれる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする