- スマホ用Bluetooth対応リモコン SLIK(スリック) 37487505 - スマホ用Bluetooth対応リモコン SLIK(スリック) 37487505 - スマホ用Bluetooth対応リモコン SLIK(スリック) 37487505 - スマホ用Bluetooth対応リモコン SLIK(スリック) 37487505

スマホ用Bluetooth対応リモコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37487505 品番-
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Bluetoothにより、スマホのシャッターを切ることができる小型のリモコンです。
コンパクトで持ち運びやすいサイズながら、操作部をブルーにすることで、わかりやすくしています。
本体右側面には、電源スイッチを装備。
使わないときは電源をOFFにすることで、誤作動を防ぎます。
シャッターの作動を確認するグリーンランプを備え、電池切れなども容易に確認できます。
底面にはシューに対応する取り付け部分があり、スリックモバイルリンクシリーズ三脚に取り付けて持ち運ぶこともできます。
携帯に便利なストラップが付属。

質量(g)10 番号技適:R210-187661 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×12 使用電池CR1632×1(付属:お試し用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする