※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B40V)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
37491405
品番
CM2B40V-400Z
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
400
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード