曜日別特売
CM2BZ25V-75Z CM Series(CM2BZ25V) SMC 37494424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2BZ25V)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
37494424
品番
CM2BZ25V-75Z
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
75
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする