※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2BZ25V)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
37494458
品番
CM2BZ25V-300AZ
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード