日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の その他特殊継手
PLS継手 ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37527543
品番
SL
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
種類
ねじ込み継手
形状
ストリートエルボ
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
呼び径(B)
1・1/2
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
63
寸法d(mm)
48.6
寸法L1(mm)
72
寸法R(mm)
R1 1/2
寸法Rc(mm)
Rc2 1/2
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材