日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の その他特殊継手
PLS継手 サービスチー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1・1/2
注文コード
37527665
品番
ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,320
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
呼び径(B)
1・1/2
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
63
寸法L1(mm)
72
寸法L2(mm)
120
寸法L3(mm)
29
寸法L4(mm)
24
寸法R(mm)
R1 1/2
寸法Rc(mm)
Rc1 1/2
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材