日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の その他特殊継手
PLS継手 径違いチー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37527988
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥20,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
呼び径(B)
3×2
寸法A1(mm)
62
寸法A2(mm)
72
寸法D1(mm)
106
寸法D2(mm)
76
寸法L1(mm)
89
寸法L2(mm)
97
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材