日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の その他特殊継手
PLSパイプニップル 100
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37528094
品番
PLS-PNI
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
呼び径(B)
3/4
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材