日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の その他特殊継手
PLSパイプニップル 200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1
注文コード
37528268
品番
PLS-PNI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
呼び径
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
呼び径(B)
1
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材