※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2G20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)301 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ 注文コード37540204 品番CM2G20-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はストローク・作動方式・形式など51種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)301 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする