曜日別特売
CM2KB20-25TZ CM Series(CM2KB20) SMC 37546328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2KB20)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25作動方式(T) 単動引込み注文コード37546328品番CM2KB20-25TZ
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(T) 単動引込み磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする