※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2KBZ32)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
注文コード
37550993
品番
CM2KBZ32-25Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,370
この商品は
ストローク・作動方式・ストロークA
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード