※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2KF25)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
15
65
80
100
50
150
350
125
250
470
320
550
600
75
200
650
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
(S) 単動押出し
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37553398
品番
CM2KF25-15Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード