※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2KF25)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
ストローク(mm)
470
65
80
100
50
150
350
125
250
470
320
550
600
75
200
650
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
(S) 単動押出し
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37553662
品番
CM2KF25-470Z
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
470
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード