曜日別特売
CM2KL20-15Z CM Series(CM2KL20) SMC 37555638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2KL20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション注文コード37555638品番CM2KL20-15Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,260
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする