※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2KL20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
37555778
品番
CM2KL20-70Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,810
この商品は
ストローク・作動方式・クッション
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード