フェイスパネル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37560327 品番 2278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
ホンダ車に市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる

セット内容
フェイスパネル×1個
取り付けパネル×2枚
スペーサーテープ(幅8mm×長さ590mm×厚さ3mm)×1本
タッピング(5Φ×10mm)×8本
ビス(5Φ×10mm)×8本
皿タッピング(5Φ×8mm)×4本
皿ビス(5Φ×8mm)×4本
材質
フェイスパネル/ABS
取り付けパネル/ABS
スペーサーテープ/基材:CRゴム・粘着剤:アクリル系粘着剤
適合メーカーホンダ メーカーホンダ
関連資料:適合車種表
注意
※2DINサイズ専用。
※車種により、別途取付金具が必要な場合があります。
※オーディオハーネス、アンテナ変換コードは付属しておりません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560336
2020-03-26
用途:
自動車補修
Msガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オーディオの隙間がピッタリうまる。良い商品だと思う。

対象商品:
37560327
2018-06-15
用途:
オーディオ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ステップワゴンRF5に使用。すき間なくキレイに取り付けできるよい商品です。

対象商品:
37560327
2018-04-16
用途:
オーディオ取付
ゾンビ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく取り付け出来ました。価格ももう少し安ければ。
モノタロウブランドでも出してください。

対象商品:
37560336
2016-02-07
用途:
オーディオ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

MC22SワゴンRに装着。隙間なくいい感じです^^

対象商品:
37560327
2016-04-15
用途:
オーディオ取り付け
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もちろん全く問題ございません

対象商品:
37560336
2015-02-20
用途:
ナビの取り付け

国産S車に社外ナビを取付ける際、隙間にうまくフィットしてくれました。満足です。

対象商品:
37560336
2015-01-17
用途:
ナビの取付

隙間なくフィットします。スポンジでも代用可能ですがこちらのほうが綺麗です。

対象商品:
37560327
2015-02-18
用途:
ナビ取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーと比べると付属テープが若干 接着が弱い感じが

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする