アンテナ変換コード

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカートヨタ 注文コード37560345 品番2068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はメーカー・関連資料など7種類から選べます 他の種類を見る

ラジオアンテナコードの変換に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
コード/絶縁被覆:塩化ビニール・導体:電気用軟銅線
プラグ/本体:ポリプロピレン・端子:黄銅(ニッケルメッキ)
コネクター/ケース:PBT・金属部:黄銅(ニッケルメッキ)
スリーブ/塩化ビニール
メーカートヨタ 用途純正アンテナプラグの変換に 主な適合車種新型ヴィッツ・ラクティス スバル(トレジア) 適合メーカートヨタ
関連資料:適合車種表
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09931713
2019-12-21
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

日産車のオーディオ交換の際に、アンテナの変換が必要で購入致しました

対象商品:
09933716
2016-11-26
用途:
オーディオアンテナ変換
農・林・水産業

オーディオアンテナ変換に使用。簡単装着で純正以外のオーディオの装着に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37560345
2015-08-27
用途:
カーナビの取り付け
森本オート販売 様

カーナビを取り付ける時の必須アイテム、これが無いと取り付けが出来ない

対象商品:
37560345
2015-04-05
用途:
カーラジオの実装

カーラジオの実装は25年前から自分でやってます。今回3台目です。毎回知らないことで手こずっています。
前回はホンダ車、カーラジオをネットで購入しいざ取り付けとなったろハーネスが必要とのこと、ハーネスをネット購入したらアンテナコネクターが必要これも購入しセットOK.
今回は、事前ハーネスを購入しアンテナコネクターはホンダ車用で使えるかと考えていたらトヨタ車にはNG、トヨタ・ヴィッツ用のアンテナコネクターを付けセットしましたが、しかしAMが聞けず、カーラジオの説明書を良く読むと「マイクロアンテナは電源が必要」とあり、アンテナコネクターの青線が電源だろうと考え接続したらOKでした。
実装派にとっては、わからなえことばかりです。少しの説明があればと思います。

対象商品:
09931747
2015-02-12
用途:
社外カーナビ取付時

最近は、何故かアンテナの形状が違うメーカーが多い。
カーナビメーカーの物よりは、エーモン製の方が安いが、モノタローさんでもっと安いのを発売してくれると助かります。

対象商品:
09931713
2015-11-27
用途:
旧日産車にナビ付
自動車・二輪車・自転車関連業

便利でした

対象商品:
09931747
2015-07-04
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

不具合いなし。

対象商品:
34976487
2014-03-19
用途:
カーナビ取り付け
SAMEサービス 様

いい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする