ワンタッチ50 ダンボール箱 ワンタッチ式 タマパック 37560573 ワンタッチ50 ダンボール箱 ワンタッチ式 タマパック 37560573 ワンタッチ50 ダンボール箱 ワンタッチ式 タマパック 37560573 ワンタッチ50 ダンボール箱 ワンタッチ式 タマパック 37560573

ダンボール箱 ワンタッチ式

(20件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 37560573 品番 ワンタッチ50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)48.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×173×108 形状N式 厚さ(mm)約3 ブラウン タイプシングルフルート 入数(枚)20 内寸奥行(mm)201 内寸幅(mm)166 外寸法・幅(mm)173 外寸法・高さ(mm)108 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)205 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×166×100 ライナーC5 内寸高さ(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
商品発送
株式会社音楽之友社 様 (サービス業)

何といってもワンタッチで組み立てることができる点、これにつきます。梱包作業の手間と時間が大きく省けるだけでなく、ガムテープを必要以上に使わなくて済むので見た目にもきれいな状態でお客様へ発送できています。

また、サイズも商品の発送にちょうどいい大きさで、送料も最小限に押さえられているのでとても重宝しています。

対象商品:
37560591
2024-06-30
用途:
ギフト箱に使用のに便利。
有限会社リブラ 様 (製造業)

大容量ギフト箱があまり無いので助かる。白の段ボールあると良い。

対象商品:
37560573
2024-02-20
用途:
包装作業時
製造業

使い勝手が良いと思います包装する時に手間が省けます

対象商品:
37560591
2020-10-08
用途:
IT関連備品を全国70拠点に発送するための
医療・福祉・介護関連業

簡単かつ瞬時に組み立てられ大変たすかりました。
開くときに底面が少々引っ掛かります。スムーズになると更によいです。

対象商品:
37560582
2020-05-15
用途:
収納ケースとして
建設業・工事業

マンション特有の 奥行のない 棚に 並べて使ってます。見える所に ガムテをはって 名前を書いておくと 分かりやすいです。アダプター類、ガムテ類、工具類、名刺類、写真類、結構入りますし 見栄えも 並べてると 良い感じです。1つは 4個口延長コード保管箱にしました!下の角から 4個口延長コードを 出し、カッターで 長方形に 切り、そこから 4個口に差している アダプター系を出してます!パソコン、iPhone、ぐちゃぐちゃしていた線達が 箱の中に 隠れると スッキリします。

対象商品:
37560582
2020-07-04
用途:
段ボール箱の梱包
製造業

シンプルで使いやすいです。
ガムテープを使わずワンタッチで開くので、何度も使い直しが出来るので便利です。

対象商品:
37560582
2020-06-01
用途:
製品の出荷に使用
卸売・小売業

本当にワンタッチで小ぎれいな納品箱が出来上がる。手軽で良い。

対象商品:
37560582
2020-05-29
用途:
記念品発送用に購入
建設業・工事業

創業150周年記念品の発送で使用しました。組み立て簡単で助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする