セーフティ ラップカッター替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード37560695 品番XB210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
トラスコ品番422-9533 材質合金工具鋼 寸法(mm)40×17.8 質量(g)30.5 刃厚(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560695
2024-06-05
用途:
ラップカッター替え刃

マイナーな刃なので取扱いに感謝しています。今後の耐久性を観察します。

対象商品:
37560695
2014-10-06
用途:
ストレッチフィルムのカット
窯.com 様 (卸売・小売業)

刃が交換できるのでいいです。使い捨てが多い中エコでいいです。

対象商品:
37560695
2016-12-09
用途:
荷受時荷物のPPバンドの切断

通常サイズのカッターを使用していたが、刃が駄目になりやすく力加減も不安定だったが、大きいサイズになったことでPPバンドの切断作業がしやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする