TR-1300C バリフォーカルレンズ採用カラーCCDカメラ コロナ電業 37560731

バリフォーカルレンズ採用カラーCCDカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード37560731 品番TR-1300C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ACアダプター(ケーブル長1.8m)、接続ケーブル(約20m)、ブラケット、マウントスペーサー、木ネジ、コンクリートアンカー、取扱説明書(保証書含む) 有効画素数25万画素 機能カラー撮影、天井吊下げ設置可能、超小型音声マイク内蔵、CCDカメラ(CCD素子)採用、壁付け設置可能 角度調整範囲(水平画)27°〜56°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする