曜日別特売
4×16 ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業 37560966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業 37560966
4×16 ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業 37560966

ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(78個)ねじの呼びM4注文コード37560966品番4×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
穴の形状十字穴表面処理ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(Φmm)8.0頭部形状サラ寸法d(Φmm)4寸法L(mm)16寸法L2(mm)6.0ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37560975
2019-04-18
用途: ビニールカーテンのレール取付
建設業・工事業

ドリルねじは当たりはずれが大きく切れが悪かったり、頭が壊れやすかったりする物が有りますがこの商品は問題無いレベルです。

対象商品 : 37560984
2017-08-24
用途: スパイラルダクト配管、他薄板へ
株式会社エアワークス建設業・工事業

ドリルネジは若井産業が一番使いやすい
色々試して、ここ数年ずっと使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする