若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(65個)
ねじの呼び
M4
注文コード
37560975
品番
4×19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法D(Φmm)
8.0
頭部形状
サラ
寸法d(Φmm)
4
寸法L(mm)
19
寸法L2(mm)
9.0
ねじの呼び
M4