17X19 真鍮釘丸頭 若井産業 37561045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮釘丸頭

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(355本) 注文コード37561045 品番17X19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)19 頭部径(Φmm)3.2 線径(Φmm)1.473 材質真鍮 寸法#17×19mm 番手#17 頭部丸頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37561027
2019-03-10
用途:
ちょっと
東 左官 様 (建設業・工事業)

ゴールドなので、
カッコいい!
ありがとうございます。

対象商品:
37561045
2018-06-19
用途:
糸かけ曼荼羅のパンとして使用しました。
アトリエ 山笑う 様 (医療・福祉・介護関連業)

丸頭や真鍮の美しさが糸かけの曼荼羅の色糸を引き立ててくれます。

対象商品:
37561036
2018-05-26
用途:
子供の工作
その他業種

子供の工作用に購入しました。使いやすく大変良かったです。

対象商品:
37561027
2018-05-26
用途:
日曜大工
医療・福祉・介護関連業

真鍮の色合いが最高です。ヘッド部分が丸みを帯びていますので見た目がいいですねえ・・・・

対象商品:
37561011
2017-08-01
用途:
すのこ製作

品質が良く仕上がりが綺麗。まして価格も安価でとても良いと思います。

対象商品:
37561027
2017-07-14
用途:
DIY
松風台自治会 様

安価で購入出来てとても気に入りました。
品質も良く、とても使い易いです。

対象商品:
37561036
2017-06-22
用途:
額縁の製作
angler 様

毎回リピートしています、真鍮の釘はこれに限ります。

対象商品:
37561045
2016-10-04
用途:
木工細工

綺麗で安くて申し分ありません、このままでいいように思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする