※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂 37561456 M3×6 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂 37561456

(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 37561456 品番 M3×6
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 十字穴番号#2 ナベ頭径(Φmm)5.5 材質/仕上ステンレス(SUS304相当) 頭部形状ナベ 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37561745
2020-06-28
用途:
ドレン目皿に使用

建物改修工事でドレン周りの防水工事をすると、ネジ穴ごと塗りこまれてしまい復旧出来なくなります。
もともとのネジを仮に付けて置き、新品に交換しました。
きれいなネジになると見栄えがします。

対象商品:
37561544
2019-06-01
用途:
製品組み立て時に利用しています。

通常使用には何の問題もありません。納期も以前から比べると短くなって助かります。

対象商品:
37561596
2017-07-20
用途:
アルミ材の接続
松井ブロック 様

予想してたより、品物は良く普通に使えます。
皆さんに見もお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする