M4×8 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂 37561544

M4×8 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂 37561544
M4×8 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂 37561544

(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×8
M4×8
M3×6
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×25
M4×5
M4×6
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×45
M6×50
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M3×20
M5×30
M5×35
M5×40
M6×10
M6×16
M6×40
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
内容量1箱(1000個)注文コード37561544品番M4×8
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)7.0材質/仕上ステンレス(SUS304相当)頭部形状ナベ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×8穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37561745
2020-06-28
用途: ドレン目皿に使用

建物改修工事でドレン周りの防水工事をすると、ネジ穴ごと塗りこまれてしまい復旧出来なくなります。
もともとのネジを仮に付けて置き、新品に交換しました。
きれいなネジになると見栄えがします。

対象商品 : 37561544
2019-06-01
用途: 製品組み立て時に利用しています。

通常使用には何の問題もありません。納期も以前から比べると短くなって助かります。

対象商品 : 37561596
2017-07-20
用途: アルミ材の接続
松井ブロック

予想してたより、品物は良く普通に使えます。
皆さんに見もお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする