フィルター 7753

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37562043 品番7753
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイルミストが発生する作業環境にも適した粒子捕集効率95.%以上のRL2に合格しています。表面積が大きく、目詰まりしにくい構造により、吸気抵抗の上昇を低く抑えています。

規格RL2 用途溶接・研磨・ハツリ作業等 トラスコ品番366-6042 質量(g)6 タイプ取り替え式 適合マスク7780J/7753-RL2 粒子捕集効率(%)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37562043 7753 13673628 2071J 防じんマスク交換用ろ過材 2071J 3M(スリーエム) 防じんマスク交換用ろ過材 2071J 3M(スリーエム) 1組(2枚) 749 税込824 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37562043
2025-02-03
用途:
溶接作業にて使用
農・林・水産業

1枚単位で買えて、とても良いです。
また、無くなったら買いたいです。

対象商品:
36022761
2020-06-09
用途:
木材加工
株式会社大滝工務店 様 (建設業・工事業)

Mサイズを購入しましたがやや大きい。
3753のS/Mの方が私には合っています。
性能は申し分ありません。使い捨てタイプより取り換え式の方がおススメです。

対象商品:
37562043
2020-02-19
用途:
溶接 切削 研磨

6500シリーズを使っていたがフィルターコストが安いこちらに変更
特に問題なくよい

対象商品:
36022761
2020-09-24
用途:
溶接作業

商品の流通が少いとは思いますが、出来るだけの数量の確保お願いします

対象商品:
36022761
2015-07-23
用途:
集塵マスク

フィルタのにおいが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする