※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UH 30-10 10X6.5 ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社 37562357 UH 30-10 10X6.5 ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社 37562357

ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37562357 品番 UH 30-10 10X6.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

チューブ外径×内径(mm)10×6.5 長さ(m)20 透明 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20〜+60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)22 使用流体空気 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.7(28)(23℃) 特性耐熱、耐寒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37562341
2022-05-01
用途:
信頼の潤工社
TONY 様

潤工社のウレタンチューブはかれこれ20年以上愛用している。今回初めて透明のジュンロンホースを購入したが、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする