※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)6 注文コード37562384 品番AS1 70-06 6×4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は外径など36種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+70
水・油/0(-20)〜+60
外径×内径(Φmm)6×4.5 長さ(m)5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃) 用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに 材質軟質ナイロン 内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)24 使用流体空気、水、油 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃) 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37562445
2025-10-29
用途:
技工用エアタービン
医療・福祉・介護関連業

耐久性は高そうですが、使用してみた感じではもう少し柔らかさ・柔軟さが欲しかったです。

対象商品:
37562375
2023-11-22
用途:
ソーダ機の修理に

某ソーダ機のボンベからボトルへ炭酸ガスを移すホースのナット(樹脂製)が割れてしまったのでエアブラシのホースで補修しましたが、炭酸ガスの圧力に耐えられなかったため、こちらを購入。エアブラシのホースジョイントと組み合わせてクロスオーバーチューブを作りました。取り敢えず破裂せず使えてます。

対象商品:
37562585
2020-11-15
用途:
自動車ブレーキフードリザーバー配管
製造業

軟質ですが、金属配管端部に作った紐だし部への差し込みではある程度加熱して柔らかくして挿入する必要がありました

対象商品:
37562402
2020-07-28
用途:
アーク溶解炉の冷却水配線の修理
国立大学法人横浜国立大学 様 (その他業種)

お陰様で、水漏れ無く、完璧に修理を終えることができました。

対象商品:
37562585
2021-06-26
用途:
車の修理
製造業

ブレーキのリザーバータンクからマスターシリンダまでの配管に使用するので、曲げなければなりませんでしたのでヒートガンで加熱して癖をつけました。加熱しないと曲げは厳しかったです。

対象商品:
37562603
2020-08-06
用途:
除湿機の水分排出
製造業

余りに硬すぎて全く曲がらず、全く使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37562427
2018-04-30
用途:
タイヤチェンジャーの修理
株式会社C・H・K 様

タイヤチェンジャーの赤い耐圧ホースが破れてしまい、黒の方が耐久性があるのではないかと思い購入しました。
今のところ、何の問題も無く使用できています。

対象商品:
37562682
2017-03-05
用途:
潤滑油の配管
株式会社吉成産業 様

もう少し透明度が有れば気泡の発生や進入が見えるのですが、現状では見つらいです、ジュンロンだから仕方ないのかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする