B種溶断型ヒューズ FGB0

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 定格電流(A)3 定格電圧(V)125 注文コード37562901 品番FGB0 125V 3A (PBF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)3 定格電圧(V)125 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
注意
本商品は【FGBO:手加工】ではなく【FGB0-A:自動機】仕様となります。
※FGBOはキャップ端面ははんだ面、FGBO-Aは全自動機にてキャップ内部ではんだ付け加工を行っており、キャップ端面は一様な金属面となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
テスター類の補修に
石川住建 様 (建設業・工事業)

極性を間違えてテスターのヒューズを飛ばしてしまい、即注文しました。
ガラス管の古いタイプの物は店頭に無い場合が多く、大変助かりました。

対象商品:
37562883
2026-01-15
用途:
ヒューズ付クリップケーブル用に購入しました。
製造業

問題なく使用できています、予備も購入しておけばよかった。

2026-03-18
用途:
自動車整備

こんな小さな部品までバラであるとは、さすがですね、又リピートします。

2024-12-02
用途:
現地交換作業
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

商社経由では少量で買うことができなかったので、大変良かったです。

対象商品:
08562827
2024-08-31
用途:
コーヒーミルのメンテ
医療・福祉・介護関連業

カリタナイスカットgのヒューズが飛んで、これが、ぴったりでした。

2025-05-18
用途:
ヒューズとして
グラッツェ ミレ 様

問題なく使用することができました、次回もまた購入しようと思います

対象商品:
08562827
2024-06-09
用途:
真空管試験器真空管機器に使用します。0.1、0,2、0,3、0,4、0,5の小電流のものが10本単位でほしい
農・林・水産業

1,2本は飛ばす覚悟で大連流から小電流に交換しながら最適な物を選んでいます。

2025-02-28
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く早く購入出来て大変に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする