冨士端子工業
冨士端子工業の 電源(制御機器)
冨士端子工業の 遮断
冨士端子工業の ヒューズ
B種溶断型ヒューズ FGMB
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
定格電流(A)
0.5
定格電圧(V)
125
注文コード
37562996
品番
FGMB125V0.5A (PBF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
0.5
定格電圧(V)
125
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
5.2×20
JIS呼び
MF-51
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)